項目 | 滾輪 |
軸承類型 | 永久潤滑的青銅襯套 |
顏色 | 藍色 |
維度A | 54mm |
尺寸B | 43 mm |
尺寸C | 5 mm |
尺寸D | 40.25 mm |
尺寸E | 19.5 mm |
尺寸F | 7.9 mm |
尺寸G | 5.8 mm |
尺寸J | 12.92 mm |
級 | K222-D |
材料 | 尼龍 PA 玻璃纖維增強 |
軸承數量 | 0 |
過程 | 注塑成型 |
滾筒直徑 | 54mm |
滾筒材質 | 自潤滑黑尼龍 |
滾筒寬度 | 19.5 |
滾筒寬度 | 19.5 mm |
步長 | 5.5mm |
螺柱直徑 | M10 |
螺柱直徑 | M10毫米 |
螺柱長度 | 20 mm |
螺柱長度 | 20mm |
螺柱材料 | 碳素鋼 |
螺紋長度 | 10.6mm |
螺紋尺寸 | M8 x 1.25 |
UPC | 040000002291 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8482105068 |
原產地 | US |