項目 | 滾輪 |
軸承類型 | 永久潤滑的青銅襯套 |
顏色 | 藍色 |
維度A | 37.5 mm |
尺寸B | 28 mm |
尺寸C | 4 mm |
尺寸D | 28.41 mm |
尺寸E | 11.6 mm |
尺寸F | 6.1 mm |
尺寸G | 2.74 mm |
尺寸J | 8.97 mm |
級 | K222-D |
材料 | 尼龍 PA 玻璃纖維增強 |
軸承數量 | 0 |
過程 | 注塑成型 |
滾筒直徑 | 37.5mm |
滾筒材質 | 自潤滑黑尼龍 |
滾筒寬度 | 11.6 |
滾筒寬度 | 11.6 mm |
步長 | 4.75mm |
螺柱直徑 | M8 |
螺柱直徑 | M8毫米 |
螺柱長度 | 12 mm |
螺柱長度 | 12mm |
螺柱材料 | 碳素鋼 |
螺紋長度 | 6.8mm |
螺紋尺寸 | M6 x 1 |
UPC | 025100002280 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8482105068 |
原產地 | US |