項目 | 直線軸承 |
軸承類型 | 超高分子量墊 |
孔直徑。 | 6.3mm |
顏色 | 重設 |
維度A | 49.73 mm |
尺寸B | 16.48 mm |
尺寸C | 5.99 mm |
尺寸D | 1.8 mm |
尺寸E | 41.12 mm |
尺寸F | 33.15 mm |
尺寸G | 7.8 mm |
尺寸H | 3.99 mm |
尺寸J | 33.25 mm |
尺寸K | 7.98mm |
尺寸L | 100mm |
尺寸 M | 25 mm |
維度N | 12.5mm |
尺寸 P(英寸) | 20.56mm |
尺寸 Q | 25 mm |
尺寸 R | 25 mm |
尺寸T | 6.53 mm |
尺寸 U | 6.3 mm |
維度 V | 25 mm |
尺寸W | 12.5 mm |
維度 X | 8.23 mm |
維度 Y | 10.69 mm |
完 | 陽極電鍍 |
法蘭厚度 | 8mm |
級 | 6105-T5 |
身高 | 49.75 |
鎖定方式 | 選配 |
潤滑 | 幹 |
材料 | 鋁 |
安裝孔中心 | 25 mm |
安裝孔直徑 | 6.3mm |
總高度 | 49.75mm |
總長度 | 100mm |
總寬度 | 41.2mm |
墊材 | 超高分子量塑料 |
過程 | 擠壓 |
槽寬 | 6.5mm |
螺紋尺寸 | #8 FHS |
類別 | 單法蘭 |
UPC | 025641000066 |
信號寬度 | 41.2 mm |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483304080 |
原產地 | US |