項目 | 直線軸承 |
桶直徑。 | 0 |
軸承類型 | 超高分子量墊 |
孔直徑。 | 8.3mm |
顏色 | 重設 |
維度A | 71.83 mm |
尺寸B | 19 mm |
尺寸C | 8.99 mm |
尺寸D | 2.58 mm |
尺寸E | 65.13 mm |
尺寸F | 52.83 mm |
尺寸G | 12.32 mm |
尺寸H | 6.15 mm |
尺寸J | 52.83 mm |
尺寸K | 11.99mm |
尺寸L | 160mm |
尺寸 M | 40 mm |
維度N | 20mm |
尺寸 P(英寸) | 32.56mm |
尺寸 Q | 40 mm |
尺寸 R | 40 mm |
尺寸T | 8.71 mm |
尺寸 U | 8.33 mm |
維度 V | 40 mm |
尺寸W | 20 mm |
維度 X | 9.53 mm |
維度 Y | 17.42 mm |
動載能力 | 0 |
完 | 陽極電鍍 |
法蘭直徑。 | 0 |
法蘭厚度 | 12 mm |
級 | 6105-T5 |
身高 | 71.8 |
鎖定方式 | 選配 |
潤滑 | 幹 |
材料 | 鋁 |
最高光伏 | 0 |
安裝孔中心 | 40 mm |
安裝孔直徑 | 8.3mm |
將表面安裝到軸中心 | 0 |
總高度 | 71.8mm |
總長度 | 160mm |
總寬度 | 65.1mm |
墊材 | 超高分子量塑料 |
過程 | 擠壓 |
槽角(度) | 0 |
槽寬 | 8.12mm |
靜載能力 | 0 |
螺紋尺寸 | #10 FHS |
類別 | 單法蘭 |
信號寬度 | 65.1 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8483304080 |
原產地 | US |