項目 | 渦輪旋轉噴嘴 |
毛利率@ 1000 PSI | 2.02 |
毛利率@ 1500 PSI | 2.52 |
毛利率@ 2000 PSI | 2.93 |
毛利率@ 2500 PSI | 3.3 |
毛利率@ 3000 PSI | 3.59 |
毛利率@ 3500 PSI | 3.89 |
毛利率@ 4000 PSI | 4.17 |
毛利率@ 5000 PSI | 4.39 |
毛利率@ 800 PSI | 1.79 |
進口 | 1/4“(F)NPT |
材料 | 帶陶瓷孔的實心黃銅閥體 |
最高 流體溫度 | 195學位F. |
最大。 壓力 | 4500 PSI |
噴嘴尺寸 | 4 |
噴嘴噴霧角度 | 15學位 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8424909080 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 毛利率@ 800 PSI | 毛利率@ 1000 PSI | 毛利率@ 1500 PSI | 最大。 壓力 | 噴嘴尺寸 | 毛利率@ 2000 PSI | 毛利率@ 2500 PSI | 毛利率@ 3000 PSI | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTPR25-30 | 1.79 | 2.02 | 2.52 | 3625 PSI | 4 | 2.93 | 3.3 | 3.59 | 新台幣4,534元 | ||
ALTPR25-50 | 2.46 | 2.77 | 3.48 | 3625 PSI | 5.5年到6年 | 4.1 | 4.56 | 5.04 | 新台幣4,569元 | ||
ALTPR25-70 | 3.13 | 3.55 | 4.4 | 3625 PSI | 7年到7.5年 | 5.14 | 5.75 | 6.3 | 新台幣4,569元 | ||
ALTPR35-50 | 2.46 | 2.77 | 3.48 | 4500 PSI | 5.5 | 4.1 | 4.56 | 5.04 | 新台幣5,846元 | ||
ALTPR35-70 | 3.13 | 3.19 | 4.03 | 4500 PSI | 6.5 | 4.7 | 5.3 | 5.86 | 新台幣5,846元 |