項目 | 線路電抗器 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 3.875“ |
電感 | 5513小時 |
總長: | 3.125“ |
最高 溫度 | 115度 |
電機功率 | 2馬力 |
安裝孔尺寸 | 1.44“ |
初級電壓 | 240V/480V/600V |
信號寬度 | 4.25“ |
繞線材料 | 銅 |
船重(kg) | 1.35 |
型號 | 身高 | 電感 | 總長: | 電機功率 | 安裝孔尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRB004LWE | 9.68“ | 5513小時 | 4.5“ | 2馬力 | - | 4.75“ | 新台幣7,594元 | |
ALRB130LWE | 11.83“ | 170小時 | 8.82“ | 惠普100 | - | 14.17“ | 新台幣39,474元 | |
ALRB003TBC | 3.875“ | 7351小時 | 3.125“ | 1.5馬力 | 1.44“ | 4.25“ | 新台幣4,674元 | |
ALRB130CBC | 7" | 170小時 | 6.5“ | 惠普100 | 3.6“ | 9" | 新台幣26,110元 | |
ALRB025TBC | 4.75“ | 882小時 | 3.75“ | 惠普15 | 2.5“ | 6.5“ | 新台幣7,808元 | |
ALRB110LWE | 11.83“ | 200小時 | 8.82“ | 惠普75 | - | 14.17“ | 新台幣33,782元 | |
ALRB110CBC | 7" | 200小時 | 5" | 惠普75 | 3.6“ | 9" | 新台幣21,029元 |