項目 | 配電塊 |
結構 | 封裝 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 32.13“ |
kVA額定值 | 5千伏安 |
總長: | 7.63“ |
最高 溫度 | 115度 |
安裝類型 | 壁燈 |
NEMA號 | Nema 3R |
初級電壓 | 480V |
產品數據表 | acme-electric-pt061150005ls.pdf |
二次電壓 | 120 / 240V |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
信號寬度 | 13.25“ |
繞線材料 | 鋁 |
船重(kg) | 64.8 |
型號 | 保護的故事 | 安培 | 身高 | 信號寬度 | 總長: | NEMA號 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT061150010LS | 35A | 40A | 34.38“ | 15.88“ | 11“ | 3R | 11.0“ | 34.38“ | 新台幣216,750元 | |
PT061150025LS | 90A | 100A | 41.88“ | 17.88“ | 13.5“ | 3R | 13.5“ | 41.88“ | 新台幣270,296元 | |
PT061150015LS | - | - | 34.38“ | 17.13“ | 12.38“ | Nema 3R | - | - | 新台幣254,696元 | |
PT061150007LS | 25A斷路器 | 30A | 32.13“ | 15.88“ | 11“ | 3R | 11.0“ | 32.13“ | 新台幣215,545元 |