項目 | 配電塊 |
安培 | 40A |
顏色 | 灰色 |
結構 | 封裝 |
外殼材料 | 鐵件 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 34.38“ |
Hz | 60赫茲 |
輸入連接 | 硬連線 |
輸入電壓 | 480V交流 |
kVA額定值 | 10kVA |
總長: | 11“ |
最高 溫度 | 115度 |
安裝 | 壁燈 |
安裝類型 | 壁燈 |
NEMA號 | 3R |
輸出電壓 | 120 / 240V AC |
總深度 | 11.0“ |
總高度 | 34.38“ |
總寬度 | 15.88“ |
段落 | 1 |
初級電壓 | 480V |
產品數據表 | acme-electric-pt061150010ls.pdf |
保護的故事 | 35A |
二次電壓 | 120 / 240V |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
信號寬度 | 15.88“ |
繞線材料 | 鋁 |
船重(kg) | 83.25 |
原產地 | 墨西哥 |
型號 | 保護的故事 | 安培 | 身高 | 信號寬度 | 總長: | NEMA號 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT061150005LS | - | - | 32.13“ | 13.25“ | 7.63“ | Nema 3R | - | - | 新台幣171,591元 | |
PT061150025LS | 90A | 100A | 41.88“ | 17.88“ | 13.5“ | 3R | 13.5“ | 41.88“ | 新台幣270,296元 | |
PT061150015LS | - | - | 34.38“ | 17.13“ | 12.38“ | Nema 3R | - | - | 新台幣254,696元 | |
PT061150007LS | 25A斷路器 | 30A | 32.13“ | 15.88“ | 11“ | 3R | 11.0“ | 32.13“ | 新台幣215,545元 |