項目 | 浴室水槽 |
符合ADA | 沒有 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 3" |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 6" |
碗形 | 矩形 |
碗尺寸 | 14-1/2" x 9-1/2" |
顏色 | 銀色 |
排水口 | 1.5“ |
龍頭孔直徑 | 1-5 / 16“ |
水龍頭安裝中心 | 4" |
水龍頭操作 | 手動操作 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
測量 | 16 |
安裝類型 | 壁燈 |
孔數 | 3 |
站點數 | 1 |
總高度 | 7" |
總長度 | 15“ |
總寬度 | 18“ |
住宅/商業 | 商鋪 |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 帶水龍頭 |
船重(kg) | 8.46 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 7324100010 |
產品 | 型號 | 碗深 | 碗尺寸 | 總高度 | 總長度 | 有水龍頭/無水龍頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-1-09-GT-H34 | 6" | 14-1/2" x 9-1/2" | 7" | 15“ | 無水龍頭 | 新台幣15,188元 | ||
1953-1-09-GT-H34 | 5" | 14“x 12”X 5“ | 26“ | 22“ | 無水龍頭 | 新台幣16,614元 |