項目 | LED暗槽 |
色溫 | 3500K |
顯色指數 | 82 |
設計 | 建築槽 |
調光/非調光 | 不可調光 |
綠色認證或其他認可 | DesignLights聯盟(DLC) |
身高 | 3.75“ |
LED更換 | 3燈LFL |
總長: | 48“ |
流明 | 4800 |
每瓦流明 | 96 |
額定壽命 | 50,000小時。 |
溫度。 範圍 | 0到25度C |
電壓 | 120/277 |
商品保修條款 | 5年有限保修 |
瓦 | 50 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 10.89 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9405106020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 每瓦流明 | 色溫 | 設計 | 額定壽命 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 商品保修條款 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VTL4 48升ADP EZ1 LP835 N100 | 102 | 3500K | 體積夾具 | 50,000小時。 | 0至104度F | 120/277 | 5年有限保修 | 47 | - | 詢價
| |
2TL4 48L固件A12 EZ1 LP835 N100 | 93.9 | 3500K | 環境槽 | 50,000小時。 | 0到25度C | 120/277 | 5年有限保修 | 50 | 新台幣17,256元 | ||
2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 | 87.0 | 4000K | - | 60,000小時。 | - | 120年到277年 | 5年 | - | 新台幣16,592元 | ||
2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 | 89.0 | 3500K | - | 60,000小時。 | - | 120年到277年 | 5年 | - | 新台幣15,654元 |