項目 | 暗槽 |
证书 | 未評級 |
色溫 | 3500K |
顯色指數 | 82 |
燈具功率 | 48.0 |
綠色認證或其他認可 | DesignLights聯盟(DLC) |
身高 | 5.5“ |
燈的類型 | 指示燈 |
LED更換 | 2燈T8 |
總長: | 48“ |
流明 | 4254 |
每瓦流明 | 89.0 |
標稱尺寸 | 2'X 4“ |
額定壽命 | 60,000小時。 |
電壓 | 120年到277年 |
商品保修條款 | 5年 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 16.99 |
船長(厘米) | 123.98 |
船寬(厘米) | 63.5 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 每瓦流明 | 色溫 | 設計 | 額定壽命 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 商品保修條款 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VTL4 48升ADP EZ1 LP835 N100 | 102 | 3500K | 體積夾具 | 50,000小時。 | 0至104度F | 120/277 | 5年有限保修 | 47 | - | 詢價
| |
2TL4 48L固件A12 EZ1 LP835 N100 | 93.9 | 3500K | 環境槽 | 50,000小時。 | 0到25度C | 120/277 | 5年有限保修 | 50 | 新台幣17,256元 | ||
2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 | 96 | 3500K | 建築槽 | 50,000小時。 | 0到25度C | 120/277 | 5年有限保修 | 50 | 新台幣23,323元 | ||
2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 | 87.0 | 4000K | - | 60,000小時。 | - | 120年到277年 | 5年 | - | 新台幣16,592元 |