項目 | LED投光燈 |
色溫 | 5000K |
顯色指數 | 65.1 |
身高 | 7 13機構/ 16“ |
房屋裝修 | 黑古銅色 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
LED更換 | 100W INC / 23W-26W CFL |
總長: | 5.25“ |
鏡頭材質 | 玻璃 |
配光 | 廣泛的洪水 |
流明 | 835 |
每瓦流明 | 76 |
安裝 | 帶有1/2英寸NPT的指節 |
額定壽命 | 100,000小時。 |
溫度。 範圍 | -30度至40度 |
電壓 | 120到277 VAC |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 11 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 9405106020 |
產品 | 型號 | 色溫 | 顯色指數 | 總長: | 配光 | 流明 | 每瓦流明 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐寶F 8 30K | 3000K | 84.3 | 5.25“ | 廣泛的洪水 | 592 | 56 | 圓桿 | 新台幣11,934元 | ||
奧LB S 8 50K | 5000K | 65.5 | 3.5“ | 點 | 857 | 78 | 帶有1/2英寸NPT的指節 | 新台幣12,105元 |