項目 | LED投光燈 |
色溫 | 5000K |
顯色指數 | 65.5 |
身高 | 7 13機構/ 16“ |
房屋裝修 | 黑古銅色 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
LED更換 | 100W INC / 23W-26W CFL |
總長: | 3.5“ |
鏡頭材質 | 玻璃 |
配光 | 點 |
流明 | 857 |
每瓦流明 | 78 |
安裝 | 帶有1/2英寸NPT的指節 |
額定壽命 | 100,000小時。 |
溫度。 範圍 | -30度至40度 |
電壓 | 120到277 VAC |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 11 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 1.21 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9405106020 |