項目 | 視頻主站 |
深度 | 5-5/16 |
身高 | 1.25 |
能量源 | 18 VDC |
類別 | 室內/室外 |
電壓 | 18 VDC |
電線類型 | 非屏蔽 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 5.72 |
原產地 | TH |
A. Aiphone JF-2MED 視頻主站可在 32 至 104 華氏度的環境溫度下運行。
A. 該設備可以以每秒 1 幀的速率存儲數據,每張圖像 8 幀,最多可記錄 50 張照片(總共 400 幀)。 最多可保存 10 張圖像(80 幀),同時防止自動覆蓋。
A. Aiphone JF-2MED 視頻主站最多可保存 3 條語音備忘錄,每條語音最多 15 秒。
A. Aiphone JF-2MED 視頻主站採用 ABS 塑料製成,可應對過熱問題。
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB-3MRD | 4-5/16 | 4-5/16 | 24 VDC | 24 VDC | 新台幣61,001元 |