Aiphone Kb-3mrd | 視訊主站 24vdc 8 | 36tp60 | XNUMXtpXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AIPHONE KB-3MRD 視頻主站 24VDC 8 | AH7GRH 36TP60

AIPHONE KB-3MRD 視頻主站 24VDC 8

有現貨
貨號:AH7GRH 型號:KB-3MRD交叉參考:36TP60

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$61,001 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目視頻主站
深度4-5/16
身高4-5/16
能量源24 VDC
類別室內/室外
電壓24 VDC
電線類型非屏蔽

送貨信息:

船重(kg) 1.13
船高(厘米)10.67
船長(厘米)27.18
船寬(厘米)20.57
原產地JP

產品詳細說明:

  • 距離(英尺)@ 18AWG:650
  • 門禁站高度(英寸):4-5 / 16
  • 門禁站寬度(英寸):8
  • 門禁深度(英寸):4-5 / 16
  • 主深度(英寸):4-5 / 16
  • 主高度(英寸):8
  • 母版寬度(英寸):42656
  • 接線導體:2導體
  • 距離(英尺)@ 22AWG:330

產品型號

產品型號深度身高能量源電壓價錢
AIPHONE JF-2MED 視頻主站 18VDC JF 系列 | AH7GRX 36TP74 JF-2MED5-5/161.2518 VDC18 VDC新台幣41,483元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AIPHONE KB-3MRD 視頻主站 24VDC 8
新台幣61,001元 /單元