AIR HANDLER 2GGJ2濾紙捲軸90英尺長x 84w x 1英寸Ť
貨號:AB9YBX
型號:2GGJ2交叉編號:2JRZ1
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$17,064 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 過濾紙捲 |
顏色 | 變化 |
總長: | 90ft。 |
材料 | 聚酯纖維 |
星期三 | 7 |
厚度 | 1" |
信號寬度 | 84“ |
船重(kg) | 13.28 |
船高(厘米) | 83.82 |
船長(厘米) | 213.36 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
型號 | 最終抵抗 | 初始阻力 | 總長: | 材料 | 星期三 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVX3 | 0.50英寸馬桶 | 0.04英寸馬桶 | 20ft。 | 玻璃纖維 | - | 1" | 40“ | 新台幣2,439元 | |
2DVX4 | 0.50英寸馬桶 | 0.04英寸馬桶 | 85ft。 | 玻璃纖維 | - | 2" | 20“ | 新台幣3,936元 | |
2GFU3 | - | - | 180ft。 | 聚酯纖維 | - | 1機構/ 4“ | 8" | 新台幣3,522元 | |
2GGA4 | - | - | 135ft。 | 聚酯纖維 | 7 | 1機構/ 2“ | 8" | 新台幣2,936元 | |
2GGA8 | - | - | 135ft。 | 聚酯纖維 | 7 | 1機構/ 2“ | 10“ | 新台幣3,349元 | |
2GGC3 | - | - | 135ft。 | 聚酯纖維 | 7 | 1機構/ 2“ | 12“ | 新台幣4,097元 | |
2GGC7 | - | - | 135ft。 | 聚酯纖維 | 7 | 1機構/ 2“ | 40“ | 新台幣8,890元 |