項目 | V型銀行空氣濾清器 |
氣流 | 500英尺/分 |
過濾效率 | 企業排放佔全球 95% |
濾網盒外殼 | 塑料框 |
最終抵抗 | 1.5英寸馬桶 |
初始阻力 | 0.36英寸馬桶 |
材料 | 100%合成媒體 |
最大。 空氣流動 | 1920 CFM |
最高 溫度 | 150學位F. |
星期三 | 15 |
標稱深度 | 12“ |
標稱過濾器尺寸 | 20x24x12 |
標稱高度 | 20“ |
標稱寬度 | 24“ |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
型號 | 過濾效率 | 初始阻力 | 最大。 空氣流動 | 星期三 | 標稱過濾器尺寸 | 標稱高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GHK3 | 企業排放佔全球 95% | 0.36英寸馬桶 | 2000 CFM | 15 | 24x24x12 | 24“ | 新台幣10,219元 | |
2GHL2 | 企業排放佔全球 95% | 0.36英寸馬桶 | 1000 CFM | 15 | 12x24x12 | 12“ | 新台幣7,275元 | |
2GHL6 | 企業排放佔全球 75% | 0.26英寸馬桶 | 1000 CFM | 11 | 12x24x12 | 12“ | 新台幣8,527元 | |
2GHN1 | 企業排放佔全球 75% | 0.26英寸馬桶 | 1920 CFM | 11 | 20x24x12 | 20“ | 新台幣9,444元 | |
2GHN5 | 企業排放佔全球 75% | 0.26英寸馬桶 | 2000 CFM | 11 | 24x24x12 | 24“ | 新台幣11,239元 | |
2GHN9 | 企業排放佔全球 85% | 0.28英寸馬桶 | 1000 CFM | 13 | 12x24x12 | 12“ | 新台幣6,921元 | |
2GHP4 | 企業排放佔全球 85% | 0.28英寸馬桶 | 1920 CFM | 13 | 20x24x12 | 20“ | 新台幣9,945元 |