項目 | 檯扇 |
氣流 | 930/780/620 CFM |
安培 | 0.4/0.3/0.27 |
軸承類型 | 套 |
刀片直徑。 | 12“ |
刀片材料 | 聚丙烯 |
導體尺寸 | 18 AWG |
線長 | 6ft。 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 19“ |
Hz | 60 |
總長: | 14“ |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 3 |
導體數量 | 3 |
速度數 | 3 |
振盪/非振盪 | 振盪 |
RPM | 1450/1300/1090 |
電壓 | 120V |
瓦 | 39/35/32 |
信號寬度 | 10.5“ |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 48.51 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |