項目 | 檯扇 |
氣流 | 1710/1500/1330 CFM |
安培 | 0.71/0.54/0.48 |
軸承類型 | 套 |
刀片直徑。 | 16“ |
刀片材料 | 聚丙烯 |
導體尺寸 | 18 AWG |
線長 | 6ft。 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 22.5“ |
Hz | 60 |
總長: | 17.75“ |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 3 |
導體數量 | 3 |
速度數 | 3 |
振盪/非振盪 | 振盪 |
RPM | 1545/1394/1244 |
電壓 | 120V |
瓦 | 77/65/57 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 4.14 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |