項目 | 檯扇 |
氣流 | 190 / 90 cfm |
安培 | 0.19/0.14 |
軸承類型 | 套 |
刀片直徑。 | 6" |
刀片材料 | 聚丙烯 |
導體尺寸 | 18 AWG |
線長 | 6ft。 |
防護材料 | 鋼,塑料 |
身高 | 9.375“ |
Hz | 60 |
總長: | 6.125“ |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 3 |
導體數量 | 3 |
速度數 | 2 |
振盪/非振盪 | 非振盪 |
RPM | 2020/1740 |
電壓 | 120V |
瓦 | 12/9 |
信號寬度 | 7.75“ |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |