項目 | 空氣過濾系統 |
氣流 | 15 CFM |
空氣流量 | 15 CFM |
過濾效率 | 99.99% @ 0.01 微米 |
流量 | 48 CFM |
包括 | (2) 自動排水管,配有排放管、CO 監測儀、外部警示燈和警報器、進氣插頭、遠程警報插座 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
聯軸器數量 | 1 |
出水口類型 | 漢森 |
電力需求 | 9V 電池,8 至 16V DC/115V AC |
洩壓壓力 | 125 PSI |
UPC | 696746964418 |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8421390190 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 聯軸器數量 | 電力需求 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB100-CO | 空氣過濾系統 | 4 | 9 至 12V/115V 交流電 | 150 PSI | 新台幣144,886元 | |
BB30-CO | 空氣過濾系統 | 2 | 9V 電池,8 至 16V DC/115V AC | - | 新台幣114,279元 | |
BB50-CO | 空氣過濾系統 | 4 | 9V 電池,8 至 16V DC/115V AC | - | 新台幣112,362元 | |
BB100-CO8 | 空氣過濾系統 | 8 | 9 至 12V/115V 交流電 | - | 新台幣141,060元 | |
BB30-CO施拉德 | 空氣過濾系統 | 4 | 9V 電池,8 至 16V DC/115V AC | - | 新台幣83,607元 | |
BB100-CO6 | 空氣過濾系統 | 6 | 9 至 12V/115V 交流電 | 150 PSI | 新台幣125,274元 | |
BB150-CO | 空氣過濾系統 | 3 | 9V 電池,8 至 16V DC/115V AC | - | 新台幣172,874元 |