項目 | 空氣過濾系統 |
氣流 | 150 CFM |
空氣流量 | 150 CFM |
聯軸器尺寸 | 1機構/ 2“ |
聯軸器類型 | 工業交流 |
流量 | 203 CFM |
聯軸器數量 | 3 |
出水口類型 | 漢森 |
電力需求 | 9V 電池,8 至 16V DC/115V AC |
船重(kg) | 20.7 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8421390190 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 聯軸器數量 | 電力需求 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB100-CO | 空氣過濾系統 | 4 | 9 至 12V/115V 交流電 | 150 PSI | 新台幣144,886元 | |
BB30-CO | 空氣過濾系統 | 2 | 9V 電池,8 至 16V DC/115V AC | - | 新台幣114,279元 | |
BB50-CO | 空氣過濾系統 | 4 | 9V 電池,8 至 16V DC/115V AC | - | 新台幣112,362元 | |
BB15-CO | 空氣過濾系統 | 1 | 9V 電池,8 至 16V DC/115V AC | - | 新台幣82,714元 | |
BB100-CO8 | 空氣過濾系統 | 8 | 9 至 12V/115V 交流電 | - | 新台幣141,060元 | |
BB30-CO施拉德 | 空氣過濾系統 | 4 | 9V 電池,8 至 16V DC/115V AC | - | 新台幣83,607元 | |
BB100-CO6 | 空氣過濾系統 | 6 | 9 至 12V/115V 交流電 | 150 PSI | 新台幣125,274元 |