項目 | 便攜式過濾板 |
氣流 | 48 CFM |
空氣流量 | 48 CFM |
安培 | 1A |
過濾效率 | 99.99% @ 0.01 微米 |
完 | 粉末塗層 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 工業交流 |
階段數 | 3 |
出水口類型 | 漢森 |
面板材質 | 鐵件 |
洩壓壓力 | 125 PSI |
電壓 | 115V交流 |
船重(kg) | 19.35 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8421390190 |
原產地 | US |
型號 | 聯軸器數量 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
BB15-COPM | 1 | - | 新台幣86,329元 | |
BB50-COPM | 4 | 120 PSI | 新台幣116,930元 | |
BB100-COPM | - | 125 PSI | 新台幣120,947元 | |
BB150-COPM | - | - | 新台幣172,874元 | |
BB250-COPM | - | - | 新台幣320,001元 | |
BB700-COPM | - | - | 新台幣638,272元 | 詢價
|
BB75-二氧化碳 | - | - | 新台幣110,345元 |