項目 | 便攜式過濾板 |
氣流 | 50 CFM |
空氣流量 | 50 CFM |
安培 | 1A |
過濾效率 | 99.99% @ 0.01 微米 |
流量 | 79 CFM |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 工業交流 |
最大。 壓力 | 120 PSI |
聯軸器數量 | 4 |
壓力 | 120 PSI |
UPC | 469258289092 |
電壓 | 115V交流 |
船重(kg) | 21.15 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8421390190 |
原產地 | US |
A.
A.
答:是的,這款呼吸空氣面板配備了警報系統,用於精確監測空氣質量。 該警報系統旨在在空氣質量出現異常情況時向用戶發出警報。 它包括視覺指示器、聲音警報或兩者兼而有之,當超過某些閾值或限制時會觸發這些警報。 報警系統通過及時通知用戶面板提供的空氣質量的任何潛在問題,提供額外的安全保障,以便及時採取行動,確保工人的健康。
型號 | 聯軸器數量 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
BB15-COPM | 1 | - | 新台幣86,329元 | |
BB100-COPM | - | 125 PSI | 新台幣120,947元 | |
BB150-COPM | - | - | 新台幣172,874元 | |
BB250-COPM | - | - | 新台幣320,001元 | |
BB30-COPM | - | - | 新台幣90,656元 | |
BB700-COPM | - | - | 新台幣638,272元 | 詢價
|
BB75-二氧化碳 | - | - | 新台幣110,345元 |