項目 | 密閉空間風扇 |
顏色 | 黑色 |
線長 | 10m |
風管直徑 | 8" |
風管長度 | 25英尺 |
頻率 | 50/60赫茲 |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 25英尺 |
電源線長度 | 10m |
類別 | 軸向防爆 |
電壓 | 230V交流 |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414596590 |
原產地 | US |
型號 | 線長 | 風管長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CVF15CANEX | 25英尺 | 15英尺 | 115V交流 | 新台幣89,019元 | |
CVF25CANEX | 25英尺 | 25英尺 | 115V交流 | 新台幣101,443元 | |
CVF-15X220 | 10m | 15英尺 | 230V交流 | 新台幣84,381元 | |
CVF6CANEX | 25英尺 | 6英尺 | 115V交流 | 新台幣92,217元 |