項目 | 密閉空間風扇 |
安培 | 4A |
鼓風機/風扇速度 | 3250RPM |
顏色 | 黑色 |
線長 | 25英尺 |
風管直徑 | 8" |
風管長度 | 25英尺 |
身高 | 13“ |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 25英尺 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 987 CFM |
段落 | 1 |
電源線長度 | 25英尺 |
類別 | 軸向防爆 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 23.4 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414596590 |
原產地 | US |
型號 | 線長 | 風管長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CVF15CANEX | 25英尺 | 15英尺 | 115V交流 | 新台幣98,269元 | |
CVF-15X220 | 10m | 15英尺 | 230V交流 | 新台幣84,381元 | |
CVF-25X220 | 10m | 25英尺 | 230V交流 | 新台幣90,409元 | |
CVF6CANEX | 25英尺 | 6英尺 | 115V交流 | 新台幣92,217元 |