項目 | 密閉空間風扇套件 |
安培 | 4A |
鼓風機/風扇速度 | 3250RPM |
顏色 | 黑色 |
線長 | 25英尺 |
風管直徑 | 8" |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 13“ |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 1 / 3 hp |
包括 | 風扇,帶罐的管道,鞍形通風口,90 度。 彎頭和通用安裝座 |
總長: | 16“ |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 974 CFM |
段落 | 1 |
電源線長度 | 25英尺 |
類別 | 軸向防爆 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 31.5 |
船高(厘米) | 93.98 |
船長(厘米) | 116.84 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8414596590 |
原產地 | US |
型號 | 線長 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CVFEX25套件 | 25英尺 | 115V交流 | 新台幣122,212元 | |
CVFX15K220 | 10英尺 | 220V交流 | 新台幣106,481元 | |
CVFX25K220 | 10英尺 | 220V交流 | 新台幣110,500元 |