項目 | 便攜式排煙器 |
安培 | 12.5A |
箱體材質 | 鐵件 |
腳輪尺寸 | 5" |
過濾效率 | 企業排放佔全球 99.97% |
流量 | 750 CFM |
適用於 | 永久中央管線系統 |
引擎蓋尺寸 | 13“ |
包括 | HEPA過濾器 |
電壓 | 115V交流 |
HS代碼 | 8421390190 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 臂長 | 濾光片類型 | 引擎蓋尺寸 | HP | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE-230 | 15A | - | HEPA過濾器 | - | 3 / 4 hp | 115V交流 | 新台幣150,681元 | ||
PFE-750-8 | 20A | 10英尺 | HEPA 預過濾器 | - | 1馬力 | 115/230V交流電 | 新台幣389,222元 | ||
PFE230ARM5 | - | 5英尺 | - | 8" | - | - | 新台幣208,404元 |