項目 | 便攜式排煙器 |
空氣流量 | 750 CFM |
安培 | 20A |
臂長 | 10英尺 |
腳輪尺寸 | 5" |
腳輪類型 | 鎖定 |
深度 | 40“ |
過濾效率 | 企業排放佔全球 99.97% |
過濾器尺寸 | 24 英寸 x 24 英寸 x 1 英寸、24 英寸 x 24 英寸 x 11 1/2 英寸 |
濾光片類型 | HEPA 預過濾器 |
過濾效率 | 企業排放佔全球 99.97% |
頻率 | 60 hz |
身高 | 32 1機構/ 2“ |
房屋裝修 | 環氧粉末塗層 |
外殼材質 | 鐵件 |
HP | 1馬力 |
材料厚度 | 18 ga。 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機類型 | TEFC |
段落 | 1 |
RPM | 3450RPM |
電壓 | 115/230V交流電 |
輪子/腳輪 | (4) 直徑 5" 的腳輪,帶鎖定功能 |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 189 |
船高(厘米) | 195.58 |
船長(厘米) | 109.22 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8421390190 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 臂長 | 濾光片類型 | 引擎蓋尺寸 | HP | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE-230 | 15A | - | HEPA過濾器 | - | 3 / 4 hp | 115V交流 | 新台幣150,681元 | ||
PFE-750CAB | 12.5A | - | - | 13“ | - | 115V交流 | 新台幣299,045元 | 詢價
| |
PFE230ARM5 | - | 5英尺 | - | 8" | - | - | 新台幣208,404元 |