項目 | 導電通風套件 |
顏色 | 黑色,橙色 |
直徑 | 8" |
風管直徑 | 8" |
風管長度 | 6英尺,15英尺 |
風管尺寸 | 6至15英尺 |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
安裝類型 | 普遍 |
船重(kg) | 14.94 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | HP | 項目 | 材料 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB-E8XCUP | 灰色 | 3 / 4 hp | 密閉空間吹風機套件 | - | 1570 CFM | 新台幣143,956元 | ||
SVB-A8杯 | 灰色 | 4馬力 | 密閉空間吹風機套件 | 鐵件 | 3000 CFM | 新台幣175,852元 |