項目 | 密閉空間吹風機套件 |
空氣消耗 | 10到100 CFM |
鼓風機/風扇速度 | 3000RPM |
顏色 | 灰色 |
風管直徑 | 8" |
風管長度 | 6英尺,15英尺 |
風管尺寸 | 6英尺,15英尺 |
身高 | 19“ |
HP | 4馬力 |
進水口尺寸 | 8" |
總長: | 23“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 3000 CFM |
最高 入口壓力 | 60 PSI |
能量源 | 空氣驅動 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 46.35 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | HP | 項目 | 材料 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV-CUPCND | 黑色,橙色 | - | 導電通風套件 | 聚乙烯 | - | 新台幣42,374元 | ||
SVB-E8XCUP | 灰色 | 3 / 4 hp | 密閉空間吹風機套件 | - | 1570 CFM | 新台幣143,956元 |