項目 | 導電馬鞍形通氣孔 |
氣流 | 2000到3000 CFM |
空氣流量 | 2000到3000 CFM |
彎頭角度 | 90度 |
彎頭型 | 螺栓上 |
開口直徑 | 8" |
插頭 | 1機構/ 2“ |
插頭尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力範圍 | 50至100 psi |
通風口尺寸 | 8" |
船重(kg) | 13.95 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
SV189-29-N | 新台幣34,757元 | 詢價
|
SV189T-29 | 新台幣28,127元 | |
SV189T-29N | 新台幣30,074元 |