項目 | 導電馬鞍形通氣孔 |
氣流 | 2000到3000 CFM |
空氣流量 | 2000到3000 CFM |
彎頭角度 | 90度 |
進水口尺寸 | 8" |
開口直徑 | 8" |
操作類型 | 空運 |
出口尺寸 | 8" |
插頭 | 1機構/ 2“ |
插頭尺寸 | 1機構/ 2“ |
能量源 | 空氣驅動 |
壓力範圍 | 50至100 psi |
船重(kg) | 8.1 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
SV189-29 | 新台幣51,436元 | |
SV189-29-N | 新台幣34,757元 | 詢價
|
SV189T-29N | 新台幣30,074元 |