項目 | 密閉空間離心鼓風機 |
安培 | 11.5A |
風輪材質 | 鋁 |
鼓風機/風扇速度 | 1300/ 1725 轉/分 |
顏色 | 灰色 |
風管直徑 | 8" |
引擎品牌 | 布里格斯和斯特拉頓 |
風扇外殼材質 | 聚乙烯 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 19“ |
外殼材質 | 塑料 |
HP | 3 / 4 hp |
進水口尺寸 | 8" |
總長: | 23“ |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1100/1570立方英尺/分鐘 |
電機類型 | 電 |
能量源 | 電 |
類別 | 離心式 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 32.4 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8414596595 |
原產地 | US |