項目 | 密閉空間離心鼓風機 |
顏色 | 灰色 |
引擎品牌 | 布里格斯和斯特拉頓 |
HS代碼 | 8414596595 |
原產地 | US |
型號 | 電壓 | 安培 | 汽油種類 | 信號寬度 | 身高 | HP | 總長: | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB-E8 | 115V交流 | 10.8A | 電 | - | - | 3 / 4 hp | - | - | 新台幣57,791元 | |
SVB-E8-2 | 115V交流 | 11.5A | - | 12“ | 19“ | 3 / 4 hp | 23“ | 1100/1570立方英尺/分鐘 | 新台幣77,726元 | |
SVB-G8 | - | - | 汽油 | - | - | - | - | 3000 CFM | 新台幣68,111元 | |
SVB-E8EC | 115V交流 | 7.9A | - | 17“ | 18“ | 1 / 2 hp | 17“ | 1390 CFM | 新台幣45,021元 | |
SVB-E850 | 230V交流 | - | - | - | - | 3 / 4 hp | - | - | 新台幣92,217元 | 詢價
|
SVB-G8-H | - | - | 汽油 | - | - | 4馬力 | - | - | 新台幣80,162元 |