項目 | 密閉空間風扇套件 |
安培 | 7A |
顏色 | 紅 |
風管直徑 | 8“或10” |
風管長度 | 6英尺,15英尺 |
風管尺寸 | 6至15英尺 |
彎頭角度 | 90度 |
範型 | 內聯軸向 |
身高 | 38“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 46“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1390 CFM |
安裝類型 | 普遍 |
類別 | 內聯軸向 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 25“ |
船重(kg) | 52.65 |
船高(厘米) | 96.52 |
船長(厘米) | 116.84 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 風管直徑 | 風管長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF10EXCUP | 3.5A | 8" | 25英尺 | 軸向防爆 | 新台幣123,862元 |