項目 | 密閉空間風扇套件 |
氣流 | 1390 CFM |
空氣流量 | 1390 CFM |
安培 | 3.5A |
顏色 | 紅 |
線長 | 10英尺 |
風管直徑 | 8" |
風管長度 | 25英尺 |
風管尺寸 | 25英尺 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 16.75“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 16“ |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1390 CFM |
噪音水平 | 72 分貝 @ 3 英尺 |
段落 | 1 |
類別 | 軸向防爆 |
UPC | 466272310344 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 12.5“ |
船重(kg) | 54 |
船高(厘米) | 96.52 |
船長(厘米) | 116.84 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 風管直徑 | 風管長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-10ECU | 7A | 8“或10” | 6英尺,15英尺 | 內聯軸向 | 新台幣52,752元 |