項目 | 軸流風扇 |
安培 | 3.5A |
顏色 | 紅 |
風管直徑 | 8“或10” |
風管長度 | 6英尺,15英尺 |
風管尺寸 | 6至15英尺 |
彎頭角度 | 90度 |
身高 | 21“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 28“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1390 CFM |
安裝類型 | 普遍 |
類別 | 軸向防爆 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8414596590 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 風管直徑 | HP | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-10E | 3.6A | 8“或10” | 1 / 3 hp | 1390 CFM | 軸向的 | 115V交流 | 新台幣40,184元 | |
SVF-10AC50 | 3A | 8“或10” | 1 / 3 hp | 925 CFM | 軸向的 | 220V交流 | 新台幣30,816元 | |
SVF-10X220 | 1.1/2.2A | 10“ | 1/4馬力、1/3馬力 | - | 軸向防爆 | 220V交流 | 新台幣88,199元 |