項目 | 軸流風扇 |
氣流 | 1159 CFM |
空氣流量 | 1159 CFM |
安培 | 1.1/2.2A |
顏色 | 紅 |
風管直徑 | 10“ |
流量 | 725 CFM @ 15 英尺,帶有一個 90 度。 彎曲,715 CFM @ 15 英尺,帶有兩個 90 度彎曲。 彎曲 |
流量 90 XNUMX 度彎曲 | 725 CFM @ 15 英尺 |
流量 90 XNUMX 度彎曲 | 715 CFM @ 15 英尺 |
頻率 | 50/60赫茲 |
身高 | 21“ |
HP | 1/4馬力、1/3馬力 |
總長: | 28“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 0.0008“ |
類別 | 軸向防爆 |
電壓 | 220V交流 |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8414596590 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 風管直徑 | HP | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-10EXP | 3.5A | 8“或10” | 1 / 3 hp | 1390 CFM | 軸向防爆 | 115V交流 | 新台幣95,111元 | |
SVF-10E | 3.6A | 8“或10” | 1 / 3 hp | 1390 CFM | 軸向的 | 115V交流 | 新台幣43,773元 | |
SVF-10AC50 | 3A | 8“或10” | 1 / 3 hp | 925 CFM | 軸向的 | 220V交流 | 新台幣32,747元 |