項目 | 密閉空間風扇 |
安培 | 18A |
顏色 | 橙色 |
風管直徑 | 8" |
風管長度 | 25英尺 |
風管尺寸 | 25英尺 |
身高 | 19“ |
HP | 1 / 6 hp |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 796 CFM |
類別 | 直流筒式風扇 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 17“ |
船重(kg) | 20.25 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414596590 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 顏色 | 風管長度 | HP | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-15ACAN | 3.6A | 橙色,黃色 | 15英尺 | 1 / 3 hp | 870 CFM | 交流筒式風扇 | 115V交流 | 新台幣34,786元 | |
SVF-25ACAN | 3.6A | 橙色,黃色 | 25英尺 | 1 / 3 hp | 858 CFM | 交流筒式風扇 | 115V交流 | 新台幣40,006元 | |
SVF-15DCAN | 18A | 橙色 | 15英尺 | 1 / 6 hp | - | 直流筒式風扇 | 12V DC | 新台幣35,962元 | |
SVF-6ACAN | 18A | 橙色 | 6英尺 | 1 / 6 hp | - | 交流筒式風扇 | 12V交流 | 新台幣31,140元 | |
SVF-6DCAN | 18A | 橙色 | 6英尺 | 1 / 6 hp | - | 直流筒式風扇 | 12V DC | 新台幣33,551元 |