項目 | 軸流風扇 |
安培 | 2.6A |
鼓風機/風扇速度 | 1450RPM |
顏色 | 紅 |
風管直徑 | 8" |
身高 | 14 2機構/ 5“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 28 3機構/ 10“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 930 CFM |
RPM | 3200RPM |
速度 | Single |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 電容器 |
類別 | 軸向的 |
電壓 | 115/220V交流電 |
信號寬度 | 13.5“ |
船重(kg) | 12.15 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414596590 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 顏色 | HP | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SVF-8AC | 13A | 橙色 | 1 / 3 hp | 115V交流 | 新台幣26,920元 | |
SVF-8AC50G | 3A | 紅 | 1 / 4 hp | - | 新台幣23,506元 | 詢價
|
SVF-8DC | 19A | - | - | 12V DC | 新台幣26,118元 |