項目 | 軸流風扇 |
空氣壓力 | 1275 CFM |
安培 | 19A |
線長 | 10英尺 |
風管直徑 | 8" |
最大。 空氣壓力 | 1275 CFM |
噪音水平 | 72 分貝 @ 3 英尺 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 11.7 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414596590 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 顏色 | HP | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SVF-8AC | 13A | 橙色 | 1 / 3 hp | 115V交流 | 新台幣26,920元 | |
SVF-8AC50 | 2.6A | 紅 | 1 / 3 hp | 115/220V交流電 | 新台幣23,370元 | |
SVF-8AC50G | 3A | 紅 | 1 / 4 hp | - | 新台幣23,506元 | 詢價
|