AIRMASTER FAN 94270 進氣百葉窗,固定,尺寸 42 x 48 英吋 | CE7WYX

AIRMASTER FAN 94270固定的進氣百葉窗,尺寸42 x 48英寸

貨號:CE7WYX Model: 94270,en
NT$34,049 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目進氣百葉窗
身高48“
材料
牆口尺寸42 x 48“
信號寬度42“

送貨信息:

原產地US

產品詳細說明:

  • LE47固定進氣百葉窗,高42“ WX 48” H

產品型號

產品型號身高信號寬度價錢
AIRMASTER FAN 94200 進氣百葉窗,固定,尺寸 12 x 18 英吋 | CE7WWA 9420018“12“新台幣8,778元
詢價
AIRMASTER FAN 94201 進氣百葉窗,固定,尺寸 12 x 24 英吋 | CE7WWB 9420124“12“新台幣10,509元
詢價
AIRMASTER FAN 94202 進氣百葉窗,固定,尺寸 12 x 30 英吋 | CE7WWC 9420230“12“新台幣12,289元
詢價
AIRMASTER FAN 94203 進氣百葉窗,固定,尺寸 12 x 36 英吋 | CE7WWD 9420336“12“新台幣13,476元
詢價
AIRMASTER FAN 94204 進氣百葉窗,固定,尺寸 12 x 42 英吋 | CE7WWE 9420442“12“新台幣15,973元
詢價
AIRMASTER FAN 94205 進氣百葉窗,固定,尺寸 12 x 48 英吋 | CE7WWF 9420548“12“新台幣17,309元
詢價
AIRMASTER FAN 94206 進氣百葉窗,固定,尺寸 12 x 54 英吋 | CE7WWG 9420654“12“新台幣19,707元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AIRMASTER FAN 94270固定的進氣百葉窗,尺寸42 x 48英寸
新台幣34,049元 /單元