項目 | 空氣循環器 |
刀片直徑。 | 30“ |
刀片材料 | 鋁 |
尺寸 | 32 x 74“ |
流量 | 8402立方英尺 |
頻率 | 60赫茲 |
滿載電流 | 2.7A |
外殼材質 | 鐵件 |
葉片數 | 3 |
速度數 | 3 |
額定功率 | 1/3 |
速度 | 1098轉 |
額定電壓 | 115 VAC |
原產地 | US |
型號 | 刀片直徑。 | 流量 | 滿載電流 | 外殼材質 | 額定功率 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20892 | 18“ | 2600立方英尺 | 1.41A | 鐵件 | 1/5 | 1125轉 | 新台幣20,523元 | 詢價
|
20893 | 20“ | 3100立方英尺 | 1.65A | 鐵件 | 1/5 | 1120轉 | 新台幣21,290元 | 詢價
|
20895 | 24“ | 5588立方英尺 | 2.5A | 鐵件 | 1/3 | 1110轉 | 新台幣27,892元 | 詢價
|
20899 | - | 2600立方英尺 | - | 鋁/鋼 | 1/5 | 1125轉 | 新台幣17,234元 | 詢價
|
20902 | 20“ | 3100立方英尺 | 1.65A | 鐵件 | 1/5 | 1120轉 | 新台幣18,224元 | 詢價
|
20906 | 18“ | 2600立方英尺 | 1.41A | 鐵件 | 1/5 | 1125轉 | 新台幣19,979元 | 詢價
|
20907 | 20“ | 3100立方英尺 | 1.65A | 鐵件 | 1/5 | 1120轉 | 新台幣21,067元 | 詢價
|