項目 | 旋轉板減震腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 3 x 3“ |
額定負載 | 500磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-5/8 x 3-5/8" |
總高度 | 8.5“ |
平板尺寸 | 4-1 / 2 x 4英寸 |
板厚 | 1機構/ 4“ |
板型 | B |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | 製造商編號MR0620112 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 5.24 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | US |