項目 | 來源預過濾器 |
碗容量 | 2.87盎司。 |
碗材質 | 鋅製,帶聚碳酸酯視尺 |
瓶蓋材質 | ABS |
深度 | 9" |
膜片材質 | 丁腈、鋅 |
膜片類型 | 彈簧加載 |
排水類型 | 自動機械帶浮子 |
濾芯固定器材料 | 縮醛 |
元素類型 | 顆粒狀 |
濾芯材質 | 燒結聚乙烯 |
過濾 | 5微米 |
適合尺寸 | 1機構/ 2“ |
配件類型 | 快速連接漢森 |
流量 | 165 CFM |
身高 | 14“ |
旋鈕材質 | 縮醛 |
歧管材質 | 鋅 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 150度 F |
壓力表直徑 | 2" |
壓力表範圍 | 0至300 psi |
壓力表類型 | 模擬 |
產品數據表 | allegro-safety-9350-03.pdf |
安全閥材質 | 黃銅 |
安全閥類型 | 彈簧加載(外部) |
密封材料 | 丁腈 |
站立完成 | 粉末塗層 |
展台材質 | 鐵件 |
閥門材質 | 黃銅、丁腈橡膠 |
閥門類型 | 平衡閥設計 |
信號寬度 | 6 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 4.55 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9350-04 | 9 1機構/ 2“ | 15“ | 174 PSI | -4 度到 122 度。 F | 8" | 新台幣26,792元 | 詢價
|