項目 | 來源預過濾器 |
深度 | 9 1機構/ 2“ |
濾芯材質 | 燒結聚乙烯 |
濾芯標準過濾 | 5微米 |
濾芯類型 | 顆粒狀 |
流量 | 141 CFM |
身高 | 15“ |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 174 PSI |
最高 溫度 | -4 度到 122 度。 F |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
產品數據表 | allegro-safety-9350-04.pdf |
展台材質 | 鐵件 |
次數 | 便攜式/固定式 |
信號寬度 | 8" |
HS代碼 | 8421398090 |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9350-03 | 9" | 14“ | 250 PSI | 150度 F | 6 1機構/ 4“ | 新台幣26,919元 |