項目 | 密閉空間吹風機 |
船重(kg) | 33.75 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | 線長 | 當前繪製 | 最高 轉速 | 葉片數 | 開關類型 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9539-12 | 2180 CFM | 20英尺 | 11-5.5A,10-5A | 3400RPM | 6 | 開關 | 115V交流 | 14“ | 新台幣22,951元 | ||
9539-12直流 | 1450 CFM | 15英尺 | 22A | 3800RPM | - | - | 12V DC | 14“ | 新台幣26,339元 | ||
9539-12EX | 1475 CFM | 10英尺 | 2.2A | 3250RPM | - | - | 115V交流 | 14“ | 新台幣82,844元 | ||
9539-08 | 865 CFM | 20英尺 | 4.8-2.4A,4.5-2.2A | 3400RPM | - | 開關 | 115V交流 | 12 1機構/ 2“ | 新台幣13,290元 | ||
9539-16 | 3200 CFM | 15英尺 | 9A | 3450RPM | 3 | 內置開/關搖桿 | 115V交流 | 21“ | 新台幣29,932元 | ||
9539-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣35,601元 | ||
9553-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣53,838元 |