項目 | 噴氣風扇 |
空氣消耗 | 60、114、186、292 SCFM |
螺栓圓直徑 | 22 1機構/ 2“ |
顏色 | 灰色 |
分貝@5英尺。 | 106、108、110 分貝 |
身高 | 9.875“ |
入口壓力 | 40、60、80、100 磅/平方英寸 |
進水口類型 | NPT |
內部Dia。 | 20 1機構/ 8“ |
材料 | 鋁,不銹鋼 |
最高 運營壓力 | 100 psig |
最高 溫度 | 200度 F |
外直徑。 | 24 3機構/ 4“ |
能量源 | 空氣驅動 |
產品數據表 | allegro-safety-9518-20.pdf |
尺寸 | 20“ |
速度 | 10500 CFM @ 20" |
靜壓 @ 0" Hg | 6000、7500、9000、10500 CFM |
靜壓 @ 1" Hg | 3600、5900、7700、9200 CFM |
靜壓 @ 2" Hg | 1600、3900、6000、7800 CFM |
靜壓 @ 3" Hg | 200、2300、4400、6300 CFM |
靜壓 @ 4" Hg | 1200、3200、4800 立方英尺/分鐘 |
次數 | 氣動射流風機 |
船重(kg) | 46.35 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 尺寸 | 內部Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9518-24 | 76、147、225、338 SCFM | 24“ | 24 1機構/ 4“ | 新台幣272,346元 |