項目 | 噴氣風扇 |
空氣消耗 | 76、147、225、338 SCFM |
螺栓圓直徑 | 30 1機構/ 4“ |
巴特沃思 | 1 1機構/ 8“ |
顏色 | 灰色 |
分貝@5英尺。 | 109, 111,112 分貝 |
身高 | 11 3機構/ 4“ |
入口壓力 | 40、60、80、100 磅/平方英寸 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | NPT |
內部Dia。 | 24 1機構/ 4“ |
材料 | 鋁,不銹鋼 |
最高 入口壓力 | 100 psig |
最高 溫度 | 200度 F |
外直徑。 | 32 3機構/ 4“ |
能量源 | 空氣驅動 |
產品數據表 | allegro-safety-9518-20.pdf |
尺寸 | 24“ |
速度 | 16000 CFM @ 24" |
靜壓 @ 0" Hg | 8200、11000、12900、16000 CFM |
靜壓 @ 1" Hg | 2400、6500、9900、14000 CFM |
靜壓 @ 2" Hg | 6200, 113000 CFM |
靜壓 @ 3" Hg | 3400, 8300 CFM |
靜壓 @ 4" Hg | 1200, 6300 CFM |
類別 | 氣動射流風機 |
船重(kg) | 72 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 86.36 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 尺寸 | 內部Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9518-20 | 60、114、186、292 SCFM | 20“ | 20 1機構/ 8“ | 新台幣180,877元 |